Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubterminal mit Außengewinde

Schraub-Montagegewindeterminal Edelstahl
GWDTRML-F1X19-D8

Art.-Nr. 5176031008
EAN 4052712014055
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
Leichte und sichere Montage ohne Maschinen
  • Für die Montage von Drahtseilen 1x19
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Lochdurchmesser (d2)

11 mm

Bolzenlänge (l1)

87 mm

Terminallänge (l2)

60 mm

Seildurchmesser

8 mm

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Länge (L)

175 mm

Durchmesser (b1)

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen