Schraubterminal mit Außengewinde
Schraub-Montagegewindeterminal Edelstahl
GWDTRML-F1X19-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Montage von Drahtseilen 1x19
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Lochdurchmesser (d2) | 8,5 mm |
Bolzenlänge (l1) | 63 mm |
Terminallänge (l2) | 46 mm |
Seildurchmesser | 6 mm |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Länge (L) | 128 mm |
Durchmesser (b1) | 19 mm |