Schranksockel für System-Schrank
SHRNKSOCK-12.6-RAL7016
Art.-Nr. 5583102500
EAN 4065746487320
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Schranksockel können durch einheitliche Systemmaße unter allen Schrankgehäusen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur
Datenblätter(X)
Systemmaß | 12.6 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Höhe | 70 mm |
Traglast max. | 2 t |
Breite | 805 mm |
Tiefe | 603 mm |