Schrankrohrlager oval
Schrankrohrlager oval
SHRNKROLGR-ZD-OVAL-(NI)
Art.-Nr. 0683551010
EAN 4099618890192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schrankrohrlänge = Korpusinnenmaß – 6,5 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Länge | 44 mm |
Breite | 17,6 mm |
