Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrankrohrlager oval mit Fachbodenbefestigung und zusätzlichem Schraubloch zur seitlichen Befestigung

Schrankrohrlager oval für Fachboden
SHRNKROLGR-OVAL-ZD-(NI)-(SHR-6X25)

Art.-Nr. 0683552
EAN 4024835801836
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
Schrankrohrlänge = Korpusinnenmaß – 13 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben unter dem Fachboden die beiliegende Schraube M6 x 25 verwenden

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Länge

64,5 mm

Breite

20,5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schrankrohr oval nahtlos geschweißt

SHRNKRO-ST-MS-OVAL-(NI)-1200MM

Schrankrohr oval nahtlos geschweißt

SHRNKRO-ST-OVAL-(NI)-2500MM