Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrankrohr oval

Schrankrohr oval
SHRNKRO-ST-MS-OVAL-(CR)-2500MM

Art.-Nr. 06835542

EAN 4024835801874

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schrankrohr oval

Art.-Nr. 06835542
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
Geschweißt bzw. gewalzt, mit dicht geschlossener Naht
  • Stabiles Schrankrohr zum Ablängen auf das benötigte Schrankmaß

  • Hochwertige Oberflächen

  • Belastungstest nach DIN EN 68890 mit 400 N pro Meter


Maximale freie Stützweiten (geschweißte Rohre), entsprechend des Belastungstests:


  • Materialdicke 0,6 mm = 1.150 mm

  • Materialdicke 0,8 mm = 1.250 mm

  • Materialdicke 1,0 mm = 1.300 mm

  • Materialdicke 1,5 mm = 1.500 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Ausführung

Nahtlos geschweißt

Breite (B)

15 mm

Höhe (H)

30 mm

Materialstärke (S)

1,0 mm

Länge (L)

2500 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schrankrohrlager oval

SHRNKROLGR-ZD-OVAL-(CR)

Zum Anschrauben an die Seitenwand
x 50 St.
Schrankrohrlager oval

SHRNKROLGR-OVAL-ZD-(CR)-(SHR-6X25)

Mit Fachbodenbefestigung und zusätzlichem Schraubloch zur seitlichen Befestigung
x 50 St.