Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar

Schrankaufhänger SH 64 unsichtbar
SHRNKAUFH-SH64-(GRUNDPLATTE-LANG)-WEISS

Art.-Nr. F155147967

EAN 4046777920833

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar

Art.-Nr. F155147967

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tragarm gekröpft inkl. Werkzeugloser Abhebesicherung
  • Traglast bis zu 178 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939 bei Nutzung aller Anschraublöcher

  • Lastverteilung auf 3 Montagezapfen und Spanplattenschrauben

  • Ausrichtung des Oberschranks bequem von vorne mit PZ 2-Schraubendreher
Hinweis

Die automatisch wirkende Abhebesicherung nach DIN EN 14749 funktioniert bei einem Rücksprung von 16 mm in einem Verstellbereich von 0 bis 12 mm. Bitte kontrollieren Sie nach der Schrankmontage und dem Ausrichten der Schränke den Abstand zwischen Korpus und Wand. Werden 12 mm widererwartend überschritten, müssen Sie zusätzlich Maßnahmen zur Sicherung gegen ein Aushängen des Schrankes ergreifen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SH-6402

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Farbe

Weiß

Ausführung

Mit langer Grundplatte

Traglast pro Paar

178 kg

EN-Norm

15939

Tiefenverstellung / Bedingung

Nach hinten 4 mm/ nach vorn 11 mm / bei Freiraum 16 mm

Höhenverstellung

+/- 7,5 mm

Tiefenverstellung

Nach hinten 4 mm/ nach vorn 11 mm

Seitenverstellung bei 6 mm Hakenbreite

+/- 4 mm

Seitenverstellung mit Aufhängeschiene

+/- 8 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH

ZB-SCHIENE-SHRNKAUFH-SH64-TYP2-125MM

x 30 St.
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH

ZB-SCHIENE-SHRNKAUFH-SH25/40/64-TYP1

x 10 St.