Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar

Schrankaufhänger SH 64 unsichtbar
SHRNKAUFH-SH64-(GRUNDPLATTE-KURZ)-NICKEL

Art.-Nr. F155147966

EAN 4046777920826

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar

Art.-Nr. F155147966

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tragarm gekröpft inkl. Werkzeugloser Abhebesicherung
  • Traglast bis zu 178 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939 bei Nutzung aller Anschraublöcher

  • Lastverteilung auf 3 Montagezapfen und Spanplattenschrauben

  • Ausrichtung des Oberschranks bequem von vorne mit PZ 2-Schraubendreher
Hinweis

Die automatisch wirkende Abhebesicherung nach DIN EN 14749 funktioniert bei einem Rücksprung von 16 mm in einem Verstellbereich von 0 bis 12 mm. Bitte kontrollieren Sie nach der Schrankmontage und dem Ausrichten der Schränke den Abstand zwischen Korpus und Wand. Werden 12 mm widererwartend überschritten, müssen Sie zusätzlich Maßnahmen zur Sicherung gegen ein Aushängen des Schrankes ergreifen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SH-6401

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Farbe

Nickelfarben

Ausführung

Mit kurzer Grundplatte

Traglast pro Paar

130 kg

EN-Norm

15939

Tiefenverstellung / Bedingung

Nach hinten 4 mm/ nach vorn 11 mm / bei Freiraum 16 mm

Höhenverstellung

+/- 7,5 mm

Tiefenverstellung

Nach hinten 4 mm/ nach vorn 11 mm

Seitenverstellung bei 6 mm Hakenbreite

+/- 4 mm

Seitenverstellung mit Aufhängeschiene

+/- 8 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH

ZB-SCHIENE-SHRNKAUFH-SH64-TYP2-125MM

x 30 St.
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH

ZB-SCHIENE-SHRNKAUFH-SH25/40/64-TYP1

x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen