Schrankaufhänger SH 26 sichtbar
Schrankaufhänger SH 26
SHRNKAUFH-(SH-26)-R9010
Art.-Nr. F155148254
EAN 9003012763865
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Traglast bis zu 104 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939
- Sichtbare Montage mit geringem Platzbedarf
- Schnelle, exakte Justierung mit Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2
- Ganzstahlausführung
Oberschrank gegen unbeabsichtigtes Aushängen sichern.
Montage mit Spanplattenschraube ∅ 4 x 16 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Ober-, Hängeschrank
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Traglast pro Paar | 104 kg |
EN-Norm | 15939 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!