Schrägstrichzieher feine Faserspitzen
ZEBRA Schrägstrichzieher
SSTRICHZI-GR25
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Kein Rosten
- Die Zwinge aus hochwertigem Edelstahl kann nicht korrodieren
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Datenblätter(X)
Geeignet zum Ziehen von exakten, geraden Linien sowie zum sauberen Ausarbeiten und Beschneiden von Kanten und Konturen
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Beige |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Edelstahl |
Borstenlänge | 24 mm |
Breite | 25 mm |
Dicke | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!