Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrägstrichzieher feine Faserspitzen

ZEBRA Schrägstrichzieher
SSTRICHZI-GR25

Art.-Nr. 069300925

EAN 4065746287715

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schrägstrichzieher feine Faserspitzen

Art.-Nr. 069300925
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
Schrägstrichzieher in höchster Qualität für exaktes Beschneiden und Linienziehen dank besonders feiner Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Kein Rosten


  • Die Zwinge aus hochwertigem Edelstahl kann nicht korrodieren


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Ziehen von exakten, geraden Linien sowie zum sauberen Ausarbeiten und Beschneiden von Kanten und Konturen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Edelstahl

Borstenlänge

24 mm

Breite

25 mm

Dicke

8 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.