Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrägboden-Steckregal

Schrägboden-Steckregal
RGL-STEB-SCHRG-ANB-2000X1285X600

Art.-Nr. 0957584642

EAN 4058794696516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schrägboden-Steckregal

Art.-Nr. 0957584642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiles Steckregal mit 3 Stahlfachböden für die optimale Lagerung von Sichtlagerkästen und Euronorm-Behältern
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefen- & Längenriegel)

  • Längenriegel dient als Anschlagleiste

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör


Außenmaße


  • Breite Grundregal + 56 mm

  • Breite Anbauregal + 0 mm

  • Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Hinweis

Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße.

Anwendungsgebiet

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Höhe x Tiefe

1285 x 2000 x 600 mm

Anzahl Ebenen

3 STK

Typbezeichnung

Anbauregal

Feldlast

2000 kg

Fachlast

150 kg

Werkstoff Fachboden

Stahlblech

Oberfläche Fachboden

Glanzverzinkt

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Höhenraster Fachebene

25 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden Schrägbodenregal

SCHRGBDN-F.RGL-600MM

Stabiler Schrägfachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung des Schrägbodenregals
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-ROT

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-BLAU

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-GRUEN

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-GELB

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-GRAU

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Transportstapelkasten

ZB-TRANSPORTSTAPELKASTEN-LKR-FZG-TK621

Eignet sich optimal für den Transport von Produkten aus diversen Branchen und durch die hohen Trag- und Auflasten ist sicheres Stapeln problemlos möglich.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen