Schrägboden-Steckregal
Schrägboden-Steckregal
RGL-STEB-SCHRG-ANB-2000X1285X600
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefen- & Längenriegel)
- Längenriegel dient als Anschlagleiste
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Datenblätter(X)
Breite | 1285 mm |
Tiefe | 600 mm |
Höhe | 2000 mm |
Typbezeichnung | Anbauregal |
Feldlast | 2000 kg |
Fachlast | 150 kg |
Werkstoff Fachboden | Stahlblech |
Oberfläche Fachboden | Glanzverzinkt |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
Anzahl Ebenen | 3 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!