Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutzhandschuh W-320 Level D

Schnittschutzhandschuh W-320 Level D
SHNTSHTZHNDSHH-(W-320)-(LEVEL D)-GR11

Art.-Nr. 0899403671

EAN 4099618459825

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh W-320 Level D

Art.-Nr. 0899403671

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller und sehr komfortabler Schnittschutzhandschuh mit ESD-Funktion nach EN 16350
  • Schutz gegen elektrostatische Entladung

  • Gute Abrieb- und Schnittschutzleistung

  • Verlängerte Standzeit dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung

  • Hoher Tragekomfort dank glas- und stahlfreiem Trägermaterial und atmungsaktiver Beschichtung aus Nitrilschaum

  • Sehr gute Passform

  • Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

  • Touchscreenfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Elektroindustrie

  • Metall- und Glasindustrie

  • Recyclingindustrie

  • Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken

  • Montage und Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen

  • Lager- und Konfektionierarbeiten

  • Instandhaltung

Größe

11

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

HPPE/Carbon/Nylon/Spandex

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

D

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen