Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutzhandschuh W-260 Level C

Schnittschutzhandschuh W-260 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W260)-(LEVEL C)-GR9

Art.-Nr. 0899403339

EAN 4099618451065

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh W-260 Level C

Art.-Nr. 0899403339

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem feiner und flexibler Schnittschutzhandschuh mit überragendem Tragekomfort. Sitzt wie eine zweite Haut.
  • Hervorrangendes Tast- und Fingerspitzengefühl und überragende Passform durch spezielle Feinstrickausführung

  • Sehr gute Dauertrageeigenschaft dank atmungsaktiver PU-Beschichtung und Trägergewebe mit Dyneema®Diamond-Fasern

  • Glas- und stahlfrei zur Vermeidung von Hautreizungen

  • Touchscreenfähig

Dyneema® und Dyneema®, the world’s strongest fiber™ sind Marken von Avient.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen

  • Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern

Größe

9

Strickteilung/Gauge

21

Werkstoff Trägermaterial

Dyneema® Diamond/Polyamid/Elasthan

Werkstoff Beschichtung

Polyurethan

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

C

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen