Schnittschutzhandschuh W-260 Level C
Schnittschutzhandschuh W-260 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W260)-(LEVEL C)-GR6
Art.-Nr. 0899403336
EAN 4099618451041
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorrangendes Tast- und Fingerspitzengefühl und überragende Passform durch spezielle Feinstrickausführung
- Sehr gute Dauertrageeigenschaft dank atmungsaktiver PU-Beschichtung und Trägergewebe mit Dyneema®Diamond-Fasern
- Glas- und stahlfrei zur Vermeidung von Hautreizungen
- Touchscreenfähig
Dyneema® und Dyneema®, the world’s strongest fiber™ sind Marken von Avient.
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen
- Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern
Größe | 6 |
Strickteilung/Gauge | 21 |
Werkstoff Trägermaterial | Dyneema® Diamond/Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | C |
Kategorie | II |