Schnittschutzhandschuh W-210 Level C
Schnittschutzhandschuh W-210 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-(W-210)-(LEVEL C)-GR7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Bedienen von Bildschirmen mit kapazitiven Touchscreen
Maximaler Tragekomfort
Extrem atmungsaktive Nitril-Schaumbeschichtung
Zusätzliche Daumenbeugeverstärkung
Verlängerte Standzeiten
Optimale Passform und hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
Geeignet für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Schnittschutzanforderungen
Datenblätter(X)
Arbeiten in trockenen Arbeitsbereichen mit Schnittschutzbelastungen, z.B. Lager- und Konfektionierarbeiten, Instandhaltung, Metall- und Glasindustrie, Recyclingindustrie.
Größe | 7 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | HDPE/Glasfaser/Polyester/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | EN 388, EN 420 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | C |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!