Schnittschutzhandschuh W-170 Level B
Schnittschutzhandschuh W-170 Level B
SHNTSHTZHNDSHH-(W-170)-(LEVEL B)-GR11
Art.-Nr. 0899403331
EAN 4099618464003
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Herrvorragendes Handklima und langanhaltender Tragekomfort durch hohen Dyneema®-Faseranteil und atmungsaktive PU-Beschichtung
- Gute Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit
- Gute Passform und Flexibilität
Dyneema® und Dyneema®, the world’s strongest fiber™ sind Marken von Avient.
Datenblätter(X)
- Arbeiten mit leichten bis mittleren Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Tätigkeiten, die ein andauerndes Tragen erfordern
- Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Werkstücken, insbesondere im industriellen Umfeld
- Metall-, Kunststoff- und Glasverarbeitung
- Verpackungsarbeiten
- Wartungsarbeiten
Größe | 11 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | Dyneema®/Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 | B |
Kategorie | II |