Schnittschutzhandschuh W-110 Level B
Schnittschutzhandschuh W-110 Level B
SHNTSHTZHNDSHH-(W-110)-(LEVEL B)-GR10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gutes Handklima und optimale Dauertrageeigenschaften durch Dyneema® Faser
- Höchster Tragekomfort durch atmungsaktive PU-Beschichtung
- Gute Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit
- Gute Passform und Flexibilität
Dyneema® ist eine Warenmarke von DSM
Datenblätter(X)
Handhabung von scharfkantigen Werkstücken und Werkzeugen:
- Be- und Verarbeitung von Metallteilen, Kunststoffprofilen, Aluminium etc.
- Glasindustrie
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | Dyneema®/Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | EN 388, EN 420 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | B |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!