Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/sq6O-dgxp3I

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 - 1
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 - 2
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 - 3
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 - 4
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 - 5
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F - SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10 - 6

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F
SHNTSHTZHNDSHH-(W-520)-(LEVEL F)-GR10

Art.-Nr. 0899411380

EAN 4065746432108

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX W-520 Level F

Art.-Nr. 0899411380

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem schnittfester, komfortabler Arbeitshandschuh mit hervorragendem Grip, im original TIGERFLEX-Design

Schnittschutz, Lebensdauer und Komfort


  • Verlängerte Lebensdauer dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung

  • Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes Trägergewebe

  • Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl für präzise Arbeiten

  • Elastischer Strickbund

  • Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschaum


Original TIGERFLEX-Beschichtung


  • Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit

  • Außergewöhnliches, auffälliges Design

  • Vereint Funktionalität und Charakter


Weitere Vorteile


  • Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100

  • Touchscreenfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Für Arbeiten in der Metall- und Glasindustrie

  • Für die Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken

  • Für Instandhaltungen

Größe

10

Strickteilung/Gauge

18

Werkstoff Trägermaterial

HDPE/Glasfaser/Stahl/Polyester/Nylon/Spandex

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

F

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen