Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutzhandschuh Food W-240 Level C

Schnittschutzhandschuh Food W-240 Level C
SHNTSHTZHNDSHH-FOOD-W240-(LEVEL-C)-GR10

Art.-Nr. 0899403650

EAN 4065746306973

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh Food W-240 Level C

Art.-Nr. 0899403650

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lebensmittelgeprüfter, universeller Schutzhandschuh mit sehr guten Schnittschutzeigenschaften für die Lebensmittelindustrie
  • Hoher Tragekomfort und sehr gute Griffsicherheit durch atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung

  • Sehr gute mechanische Belastbarkeit und Schnittschutzleistung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Lebensmittel-, Fleisch- und Getränkeindustrie, Großküchen und Gastronomie

  • Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Pharma, Lager und Logistik, Wartung, Instandhaltung

  • Glasindustrie

Größe

10

Strickteilung/Gauge

13

Werkstoff Trägermaterial

Hochleistungs-Polyethylen/Glasfaser/Polyamid/Polyester/Elasthan

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

C

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen