Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutz S3 Sicherheitsstiefel

STIEFEL SCHNITTSCHUTZ FORST S3 SWZ 43

Art.-Nr. M422214043

EAN 4250063605193

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutz S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422214043

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster und wasserbeständiger Rindvollleder-Stiefel
  • Verschluss bestehend aus Ösen und Haken

  • Gepolsterter Schaftrand und Lasche aus Leder / Textil

  • Laufsohle PU/PU

  • EN ISO 17249, Klasse 2 und EN ISO 20345:2011
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Rindsleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

SRC

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen