Schnittschutz Latzhose
Schnittschutz-Latzhose
LAHO TEILSCHNITTSCHUTZ FORST GRUEN 62
Art.-Nr. M404298062
EAN 4250063605537
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Warnkeil im Unterschenkelbereich, Gummizug in der Hinterhose, im Schritt eingearbeiteter, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Schnittschutzeinlage
- KWF- Gebrauchswertprüfung, DLG Signum Test, EN ISO 11393-2, Design A, Klasse 1
Datenblätter(X)
Farbe | Grün, Leuchtorange |
Größe | 62 |
Werkstoff | 68% Polyester, 32% Baumwolle |
Waschbar bei | 60°C |