Schnellverschlusskupplung Druckluft einseitig absperrend
Schnellverschlusskupplung Druckluft
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-MS-7.2X13MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sekundenschnelles Verbinden
- Universell einsetzbar
- Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite
- Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest
- In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar
- Keine Korrosion
- Kupplungsteile aus Messing blank
- Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl
- Betriebsdruck 0–35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C
Datenblätter(X)
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 13 mm |
Länge (L) | 55 mm |
Außendurchmesser (D) | 27 mm |
Schlüsselweite (SW) | 21 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!