Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellverschluss für Kette

Schnellverschluss Edelstahl A4
SHNLVERSHL-F.KETT-A4-D10

Art.-Nr. 5176017010

EAN 4052712064258

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellverschluss für Kette

Art.-Nr. 5176017010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4
Hinweis

Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gliedlänge (innen) (l1)

69 mm

Gliedbreite (innen) (b1)

21 mm

Dicke (d1)

10 mm

Öffnungsweite (b3)

12 mm

Zulässige Belastung

5 kN

Produktgewicht (per Stück)

133,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen