Schnellspannmutter Fixtec

Schnellspannmutter Fixtec für Winkelschleifer
ZB-SCHNELLSPANNMU-WS-BIS150MM

Art.-Nr. 0702480900

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schnellspannmutter Fixtec

Art.-Nr. 0702480900
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
Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst.

Für Winkelschleifer bis max. Ø 150 mm mit handelsüblichem Spindelgewinde M14



Wenn nötig, kann die Schnellspannmutter auch mit Stirnlochschlüssel gelöst werden


  • Löcher sitzen unter dem Bügel

  • Passenden Stirnlochschlüssel verwenden
Hinweis

Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schruppscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens 3 mm betragen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Bügel hochklappen und Mutter bei arretierter Schleifspindel im Uhrzeigersinn aufschrauben. Bügel wieder einklappen.

Durchmesser

49 mm

Höhe

9 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stirnlochschlüssel gerade

ZB-STIRNLOCHSHSL-WS-GD

Für Winkelschleifer mit Spindelgewinde M14.
x 1 St.
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen