Schnellspannfutter Metallhülse
Schnellspannfutter Metallhülse
BOFTR-SHNLSPN-B16-(3-16)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.
Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Datenblätter(X)
Bohrfuttertyp | Schnellspannfutter, Metallhülse |
Bohrfutteraufnahme | B 16 |
Bohrfutterspannweite min./max. | 3-16 mm |
Geeignet für Linkslauf | Nein |
Schlagfest | Nein |
Produktgewicht (per Stück) | 881 g |