Schnellspannfutter 2-hülsig
Schnellspannfutter 2-hülsig
BOFTR-SHNLSPN-2HUE-1/2ZO-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.
Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Datenblätter(X)
Bohrfuttertyp | Schnellspannfutter, 2-hülsig |
Bohrfutteraufnahme | 1/2 Zoll x 20 UNF |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-10 mm |
Geeignet für Linkslauf | Ja |
Schlagfest | Nein |
Produktgewicht (per Stück) | 290 g |