Waagrechtspanner Basic mit waagrechtem Fuß und ölbeständigem Kunststoffgriff
Waagrechtspanner Basic
SHNLSPN-WAAGRECHT-(-10,0-8,0)-L263,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Spannen und Lösen von Werkstücken in der Produktion oder bei Vorrichtungen
- Geeignet zum Spannen beim Schweißen, Bohren, Reiben, Kleben, uvm.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 57,2 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 57,2 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 8,3 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 41,3-41,3 mm |
Lochabstand 2 min./max. (a2) | 41,3-41,3 mm |
Höhe (h1) | 63 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | -10-8 mm |
Abstand 1 (c1) | 65 mm |
Abstand 2 (c2) | 35 mm |
Länge (l1) | 265 mm |
Armlänge (l2) | 108 mm |
Spannkraft (F1) | 3.4 kN |
Öffnungswinkel (α) | 90 Grad |
Andrückschraubengröße | M10 X 85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 618 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!