Senkrechtspanner Basic mit waagrechtem Fuß und ölbeständigem Kunststoffgriff
Senkrechtspanner Basic
SHNLSPN-SENKRECHT-(-5,0-3,0)-L116MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Spannen und Lösen von Werkstücken in der Produktion oder bei Vorrichtungen
- Geeignet zum Spannen beim Schweißen, Bohren, Reiben, Kleben, uvm.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 46 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 34,9 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 7,2 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 31,8-31,8 mm |
Lochabstand 2 min./max. (a2) | 19-19 mm |
Höhe (h1) | 141 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | -5-3 mm |
Abstand 1 (c1) | 50 mm |
Abstand 2 (c2) | 20 mm |
Länge (l1) | 117 mm |
Armlänge (l2) | 73 mm |
Spannkraft (F1) | 2.3 kN |
Öffnungswinkel (α) | 100 Grad |
Andrückschraubengröße | M8 x 65 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 350 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!