Schnellspannbohrfutter BF-13 HM M-CLICK
M-CLICK Schnellspannbohrfutter HM-bestückt
SHNLSPNBOFTR-M-CLICK-13MM-HM
Art.-Nr. 5801692009
EAN 4099618479519
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komfortabler und schneller Bohrfutterwechsel durch das WÜRTH M-CLICK Schnellwechselsystem
- Langlebiges und qualitativ hochwertiges Vollmetall-Schnellspannbohrfutter mit Hartmetall besetzten Spannbacken aus dem Hause Röhm
- Kurze Bits, die in die M-CLICK Spindel eingesteckt sind, können vollständig in das aufgesteckte Bohrfutter eintauchen – kein Herausziehen des Bits nötig
- Einhändiger Werkzeugwechsel beim Einsatz mit Maschinen, bei denen die Bohrspindel automatisch arretiert wird (Spindelstopp)
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | M-CLICK Schnellspannbohrfutter HM bestückt |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-13 mm |
Werkzeugaufnahme | M-CLICK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!