Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellspann-Bohrfutter mit B16-Aufnahme

Schnellspannfutter mit B16-Aufnahme
BOFTR-SHNLSPN-B16-16MM

Art.-Nr. 0692838139

EAN 4056807383958

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellspann-Bohrfutter mit B16-Aufnahme

Art.-Nr. 0692838139

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrfuttertyp

Schnellspannfutter

Bohrfutteraufnahme

B 16

Bohrfutterspannweite min./max.

3-16 mm

Geeignet für Linkslauf

Nein

Schlagfest

Nein

Produktgewicht (per Stück)

863,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen