Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellspann-Bohrfutter mit B16-Aufnahme

BOFTR-SHNLSPN-B16-(1-13)

Art.-Nr. 0702326004

EAN 4052703465545

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellspann-Bohrfutter mit B16-Aufnahme

Art.-Nr. 0702326004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrfuttertyp

Schnellspannfutter

Bohrfutteraufnahme

B 16

Bohrfutterspannweite min./max.

1-13 mm

Geeignet für Linkslauf

Ja

Schlagfest

Ja

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen