Schnellspann-Bohrfutter mit B16-Aufnahme
Schnellspannfutter mit B16-Aufnahme
BOFTR-ZAKRNZ-SHSL-ZK-1/2ZO-13MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrfuttertyp | Zahnkranzbohrfutter |
Bohrfutteraufnahme | B 16 |
Bohrfutterspannweite min./max. | 3-16 mm |
Geeignet für Linkslauf | Ja |
Schlagfest | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 623 g |