Schnellspann-Bohrfutter mit B16-Aufnahme
Schnellspannfutter mit B16-Aufnahme
BOFTR-SHNLSPN-B16-13MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrfuttertyp | Schnellspannfutter |
Bohrfutteraufnahme | B 16 |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-13 mm |
Geeignet für Linkslauf | Ja |
Schlagfest | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 594 g |