Schnellmontagesystem für Bodenplatte
Schnellmontagesystem für Bodenplatte
SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(SBO23)
Art.-Nr. 096380 390
EAN 4099618156571
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für viele Fahrzeugtypen und in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Aus Kunststoff
Verschraubung erfolgt durch den originalen Verzurrpunkt des Fahrzeuges.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SBO23 |
Breite | 100 mm |
Höhe | 18 mm |
Länge | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,054 kg |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Grau |