Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellmontagesystem für Bodenplatte

Schnellmontagesystem für Bodenplatte
SHNLMNTGSYS-F.BODPL-(SBO02)

Art.-Nr. 096380 395

EAN 4052712215506

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellmontagesystem für Bodenplatte

Art.-Nr. 096380 395
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
Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie
  • Für viele Fahrzeugtypen und in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich

  • Aus Kunststoff
Hinweis

Verschraubung erfolgt durch den originalen Verzurrpunkt des Fahrzeuges.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SBO02

Breite

100 mm

Höhe

18 mm

Länge

100 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,350 kg

Anzahl Teile

6 STK

Werkstoff

Kunststoff

Ausführung

Rund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen