Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellmontagesystem fahrzeugspezifisch

Schnellmontagesystem Fahrzeugspezifisch
SHNLMNTGSYS-SB007-VITO
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 360
EAN 4046777033984
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
Zur schnellen Fixierung der Bodenplatte an die Karosserie
  • Fahrzeugspezifische Ausführung

  • Aus Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SB007-VITO

Breite

100 mm

Höhe

18 mm

Länge

100 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,284 kg

Anzahl Teile

4 STK

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Passend für Fahrzeugtyp

Vito Kompakt

Ausführung

Rund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen