Schnellmontageclip für Kabelsammelhalter Allrounder
SHNLMNTGCLIP-F.KSH-KST-DBL-6X50
Art.-Nr. 0971651080
EAN 4046777428780
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Schnellmontage von Kabelsammelhalter Allrounder (Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich)
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Flammwidrig | Ja |
Flammwidrig Bedingung | bei 700°C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |