Schnellmontageadapter PLUS für Welleternit- /Wellblechdächer
Schnellmontageadapter PLUS
SCHNELLMADAPT-M12
Art.-Nr. 0865750044
EAN 4068362438769
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montageschienenmontage einlagig und im Kreuzverbund möglich
- Modulausrichtung horizontal und vertikal
Datenblätter(X)
Länge | 99 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 25 mm |
Typbezeichnung | Für M12 |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 99 x 30 x 25 mm |