Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellestrich

Schnellestrich
ESTC-SCHNELL-(0-4MM)

Art.-Nr. 5875500210

EAN 4065746280204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellestrich

Art.-Nr. 5875500210
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
Hydraulisch schnell erhärtender, mineralischer Estrich CT-C40-F6 gemäß DIN EN 13813 für die Herstellung von früh belegreifen Zementestrichen
  • Wasserfest

  • Hydraulisch abbindend

  • Witterungs- und frostbeständig

  • Kunststoffmodifiziert

  • Standfester Mörtel

  • Plastisch und geschmeidig verarbeitbar

  • Hohe Früh- und Endfestigkeit

  • Alterungs- und volumenbeständig

  • Als Estrich CT-C40-F6 gemäß DIN EN 13813

  • Gemäß DIN EN 13501-1 Brandverhalten A 1fl
Hinweis

Witterungsgeschützt 9 Monate lagerfähig


Auf Holzrosten kühl und trockenangebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten.



Der Estrich kann bereits nach 3 Stunden begangen werden.


Die Belegreife des Schnellestrichs ist bei einem Restfeuchtegehalt von unter 2,5 Gew. % (gemessen nach der CM-Methode) erreicht. Diese Restfeuchte stellt sich bei einer Estrichdicke von 4 cm, einer Untergrund-, und Lufttemperatur über +20°C und einer relativen Luftfeuchte von max. 50% nach 24 Stunden ein.



Bei Verbundestrich ist die Trocknung der Gesamtkonstruktion abzuwarten.


Bei Heizestrichen kann das Aufheizen nach 3 Tagen erfolgen:


  • Die Vorlauftemperatur soll zunächst für 3 Tage auf der niedrigsten Stufe gehalten werden. Anschließend in 5°-Schritten aufheizen, bis die maximale Vorlauftemperatur errreicht ist.

  • Diese Temperatur 4 Tage halten und danach in 5°-Schritten bis zur Raumtemperatur (ca. 20°C) absenken.


  • Die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit

  • Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte

  • Estriche stehen in bauphysikalischer Wechselwirkung mit ihrer Umgebung Bei längeren Liegezeiten der Estriche kann es zu Rückdurchfeuchtungen kommen

  • Bei den Angaben des Wasserbedarfs handelt es sich um Erfahrungswerte. Es ist je nach Anwendungszweck eventuell nachzudosieren

  • Die Verarbeitungszeit ist vom Saugvermögen des Untergrunds abhängig

  • Für die anschließende Verlegung von Fliesen- Platten-, Mosaik-, Beton- werkstein- oder Naturwerksteinbelägen

  • Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen Probeflächen anlegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten

  • Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen


Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zur Herstellung schnell nutzbarer Estriche, z. B. für den Neubau und die Modernisierung

  • Zur Erstellung schnell erhärtender Zementestriche auf Trenn-, Dämmschicht oder im Verbund gemäß EN 13813 unter Berücksichtigung der schnellen Erhärtung

  • Für beheizte Fußbodenkonstruktionen

  • Reparatur von Zementestrichen
Anleitung
  • Es werden 25 kg Schnellestrich mit ca. 2,25 l sauberem, kaltem Leitungswasser vermischt.

  • Zum Anmischen sind alle gebräuchlichen Estrichmisch- und Fördermaschinen geeignet.

  • Bei einer maschinellen Verarbeitung mit Druckluftförderern sind max. Förderweiten bzw. Förderhöhen von 30 m bzw. 15 m einzuhalten.

  • Die vorbereiteten Flächen dürfen nur so groß sein, dass sie innerhalb der Verarbeitungszeit fertiggestellt werden können, bei Verbundestrichen ist die Betonoberfläche vorzunässen und mit Kontaktschlämme vorzuschlämmen. Der Auftrag des Estrichmörtels erfolgt in die noch frischen Kontaktschlämme.

  • Bei Arbeitsunterbrechungen sind Mischer, Pumpen und Schläuche sofort gründlich zu reinigen.

  • Der bereits anziehende Mörtel darf nicht mit Wasser verdünnt werden.


Schichtdicke:


  • Verbundestrich: 30mm-80mm

  • Auf Trennlage: 40mm-80mm

  • Auf Dämmung: 45mm-80mm

Achtung: Bei Heizestrichen beginnt die Estrichdicke ab Oberkannte Heizrohr!

Inhaltsgewicht

25 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung

6 Monate

Chemische Basis

Zement und Zuschlagstoffe

Normen

EN 13813

Farbe

Grau

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit

40 min

Verarbeitungsbedingung

bei min. 5°C und max. 80% relative Luftfeuchtigkeit

Schichtdicke min./max.

30-60 mm

Begehbarkeit nach max.

3 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Belegbar nach min.

2 d

Schichtdicke 25 – 80 mm
Anmachwasser ca. 2,25 l pro 25 kg
Verarbeitungszeit ca. 30 min
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur + 5°C bis +25°C
begehbar nach ca. 3 h
Belegreif bei einer Restfeuchte ≤ 2,5 CM-Gew. % nach ca. 1 bis 3 d
Nutzbar nach ca. 1 d
Voll belastbar nach ca. 7 d
Verbrauch 2 kg/m² und mm Schichtdicke
Ergiebigkeit 0,5l/kg
Druckfestigkeit nach DIN EN 138922
-nach 24 Stunden
-nach 3 Tagen ca. 20 N/mm²
-nach 28 Tagen ca. 30 N/mm²
ca. 40 N/mm²
Lagerfähigkeit ca. 9 Monate
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen