Schnellbauschrauben Top Head gegurtet
Stahl phosphatiert Top Head H magaziniert
SHR-SNBAU-TOPHEAD-H2-MG/W-(PHR)-4X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die patentierte Schnellbauschraube für die Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen (C-Ständerwerk und U-Profile) sowie Holzunterkonstruktionen
Patentierte Kopfform
Verhindert ein Ausfransen des Schraubenkopfes. Das Papier paßt sich sauber dem Kopf der Schraube an, dadurch ist eine schnelle, saubere Verspachtelung gewährleistet
Leichtes Ansetzen der Schraube durch scharfkantige Spitze und Gewindegänge
Schnelles Eindrehen der Schraube durch scharfe Gewindegänge
Stahl gehärtet, phosphatiert
Philipsantrieb PH 2
Gegurtet
- 50 Schrauben/Gurt
- Passend für Maschinen der Würth- und Helfer-Systeme
Bitte auf kompatiblen Maschinentyp achten!
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge (lg) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Kopfform | Top head |
Gewindeart | Spezialgewinde mit Nadelspitze |
Gewindeform | Doppelgang |
Spitzenform | Spitze |