Schneidrad für Rohrabschneider
Schneidrad für Rohrabschneider
ZB-RAD-RAS-INOX-AD20-LD8-B4,9MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite | 4,9 mm |
Durchmesser | 0 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 3 - 35 mm |
Lochdurchmesser | 8 mm |
Schnitttiefe | 3 mm |
Einsatzbereich | Aluminium |
Anzahl Teile | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 3 g |