Schneidmesser gekröpft mit verstellbarer Anschlagrolle
Schneidmesser gekröpft mit verstellb Anschlagrolle
MESS-SHBREP-GK-ROLLE-VERSTELLBAR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umschlüsselung Fein Art.-Nr. zu Würth Art.-Nr.
- Ausschlaggebend sind bei den Fein Original-Nr. die drei Ziffern nach 639 03 ... oder bei den Messern selbst die eingestempelte dreistellige Nummer.
Beginnt die Nummer mit »0« z.B. 095, wird anstatt der »0« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet 0696 595.
Beginnt die Nummer mit »1« oder »2« z. B.126, wird vor die »1« oder »2« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet z.B. 0696 512 6.
Datenblätter(X)
Schneidenlänge max. | 35 mm |
Schneidenlänge min./max | 16-35 mm |
Ausführung | Gekröpft |