Schneidematte
Schneidematte
WAPS-SCHNEIDEMAT-RASTR-GRAU-1500X1000MM
Art.-Nr. 1967701396
EAN 4066441251650
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstheilend
- Stäke 4 mm
- Wahlweise mit Raster oder unifarben
Datenblätter(X)
Länge | 1500 mm |
Breite | 1000 mm |
Farbe | Grau |
Rasterung | Ja |