Schneideisenhalter für Bohrschrauber

Schneideisenhalter Akku-Bohrschrauber Sort. 6-tlg.
HALT-SHNDEIS-SORT-AKKU-BOSHND-(M3-M8)
ZEBRA

Art.-Nr. 0659999001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schneideisenhalter für Bohrschrauber

Art.-Nr. 0659999001
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
6-teilig. Innovativer, hochwertiger Adapter aus Stahl inklusive passender Schneideisenführungen M3-M8 zum schnellen, optimalen Schneiden und Reparieren von Außengewinden mit dem Akku-Bohrschrauber und mit der Drehbank in Verbindung mit den Schneideisen der Größe 25x9 mm.

Inklusive Schneideisenführungen M3-M8


Für den perfekten, lotgerechten Anschnitt des Gewindes



Integrierter Spänecontainer


Zum Auffangen der größten Späne und sorgt für einen sauberen, sicheren Prozess



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Einfache Bedienung


  • Durch Symbole auf dem Adapter ist die richtige Nutzung sehr einfach.

  • Aufgebrachte Skala erleichtert das Schneiden des Gewindes


Ökonomisch


Nur ein einziger Adapter wird für das Schneiden (M3-M10) und Reparieren (M3-M12) von Außengewinden mit den Schneideisen der Größe 25x9 mm benötigt.

Hinweis

Eine ausführliche Anleitung sowie Sicherheitshinweise und Störungsbeseitigung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Anleitung
  • Legen Sie das Schneideisen in den Schneideisenhalter-Adapter ein und verriegeln Sie es

  • Optional kann die im Lieferumfang enthaltene, passende Schneideisenführung für einen einfacheren, lotgerechten Anschnitt verwendet werden

  • Die Führung nach dem Anschnitt unbedingt entfernen

  • Spannen Sie den Adapter sicher im Bohrfutter des Akku-Bohrschraubers oder der Drehbank ein

  • Tragen Sie Kühl- bzw. Schmierstoff auf und schneiden Sie das Außengewinde

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M3 ZEBRA
Art.-Nr. 0652536030
Beschreibung: HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde SHNDEIS-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M4 ZEBRA
Art.-Nr. 0652536040
Beschreibung: HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M5 ZEBRA
Art.-Nr. 0652536050
Beschreibung: HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M6 ZEBRA
Art.-Nr. 0652536060
Beschreibung: HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M8 ZEBRA
Art.-Nr. 0652536080
Beschreibung: HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M10 ZEBRA
Art.-Nr. 0652536100
Beschreibung: HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde
Schneideisen HSS Performance für metrische ISO-Regelgewinde SHNDEIS-HSS-WN-STAHL-PERFORMANCE-M12 ZEBRA
Art.-Nr. 0652536120
Beschreibung: HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3 ZEBRA
Art.-Nr. 0652556030
Beschreibung: HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4 ZEBRA
Art.-Nr. 0652556040
Beschreibung: HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5 ZEBRA
Art.-Nr. 0652556050
Beschreibung: HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6 ZEBRA
Art.-Nr. 0652556060
Beschreibung: HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8 ZEBRA
Art.-Nr. 0652556080
Beschreibung: HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10 ZEBRA
Art.-Nr. 0652556100
Beschreibung: HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12 ZEBRA
Art.-Nr. 0652556120
Beschreibung: HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).