Schneideisenhalter DIN 225

Schneideisenhalter DIN 225
HALT-SHNDEIS-DIN225-GR5B-(M12-M14)

Art.-Nr. 06595

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schneideisenhalter DIN 225

Art.-Nr. 06595

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit abschraubbaren Stahlgriffen zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 22568 und DIN EN 24231.

Robuste Konstruktion und sichere Befestigung


Gehäuse aus Zinkdruckguss mit gerändelten Spannschrauben mit 90° Spitze zur Befestigung des Schneideisens.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Beim Schneiden muss ausreichend Schneidöl zugefügt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.

Größe

5b

Innendurchmesser x Höhe

38 x 14 mm

Geeignet für

Gewindeschneider M12 - M14

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen