Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schneideisen Sortiment HSCo Multi Performance M3-M12 für metrische ISO-Regelgewinde 7-teilig

SHNDEIS-SORT-HSCO-WN-MULTI-PERFM-(M3-12)

Art.-Nr. 0652556007

EAN 4065233073500

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schneideisen Sortiment HSCo Multi Performance M3-M12 für metrische ISO-Regelgewinde 7-teilig

Art.-Nr. 0652556007
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
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen). Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Flexibler Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und auf der Drehbank


Die Schneideisen nach Werksnorm im Außendurchmesser 25x9 mm ermöglichen ein zeitsparendes, lehrenhaltiges Schneiden (M3-M10) und Reparieren (M3-M12) von Außengewinden im 3-Backenfutter in Verbindung mit dem speziell hierfür entwickelten Adapter



Ökonomischer Einsatz von Hand


Anstatt von fünf Werkzeugen wird nur ein einziger Schneideisenhalter zum Schneidenvon Außengewinden von Hand M3-M12 benötigt



Herausragende Performance


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeit dank 5 %-Cobaltlegierung, Oberflächennitrierung und neu entwickelter Werkzeuggeometrie

  • Exzellente Spanabfuhr in Schneidrichtung dank Schälanschnitt


In nahezu allen Werkstoffen einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit optimiertem Spanwinkel



Hohe Prozesssicherheit


Durch die geläppte, nitrierte Oberfläche und einen längeren Anschnitt



Komfortables Arbeiten


  • Leichteres Anschneiden und kleineres Drehmoment gegenüber konventionellen Schneideisen

  • Weniger Reibung gegenüber konventionellen Schneideisen

  • Beidseitig Einsetzbar durch beidseitigen Anschnitt


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Die Schneideisen sind sowohl für den Einsatz von Hand mit konventionellen Schneideisenhaltern als auch für den Einsatz mit dem Akku-Bohrschrauber und auf der Drehbank (in Verbindung mit Art. 0659 990 001) geeignet.

  • Beim Einsatz von Hand ist folgendes zu beachten: Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.

  • Für den Einsatz im Akku-Bohrschrauber oder der Drehbank beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des speziell hierfür entwickelten Adapters, Art. 0659999001.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Schneideisen Sortiment HSCo Multi Performance M3-M12 für metrische ISO-Regelgewinde 7-teilig inklusive:
1 x
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Menge: 1 x
1 x
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Menge: 1 x
1 x
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Menge: 1 x
1 x
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

Beschreibung:
M6 x 1,0
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Menge: 1 x
1 x
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Menge: 1 x
1 x
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Menge: 1 x
1 x
Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

SHNDEIS-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-25X9

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss für runde Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm. Verstärkter Körper und schwarz veredelte Stahlgriffe für hohe Beanspruchungen.
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
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen