Schneekette Ice Cargo Profi

Schneekette Ice Cargo Profi
SHNEKETT-LKW-ICECARGOPRFI-385/65-1PAAR

Art.-Nr. 5215138565

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schneekette Ice Cargo Profi

Art.-Nr. 5215138565

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Einfachverbindungskreuz zur leichten und einfachen Montage.
  • Befestigungssystem mit innerer Seitenkette, für Zuverlässigkeit selbst bei extremen Bedingungen

  • Kette mit Einzeldiamantstruktur

  • Gehärtete und verzinkte Schneekette in D-Form

  • Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel

  • Zulassung und Zertifikate nach Ö-Norm 5119 und TÜV
Hinweis
  • Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten max. 50km/h

  • LKW-Winterausrüstungspflicht: Winterreifen von 01.11. bis 15.4.

  • Schneekettenmitnahmepflicht: Von 01.11. bis 15.4.
2 Jahre Garantie

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Ice Cargo Profi

Größe

385

Durchmesser

7,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

16300 g

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen