Schnallriemen

Schnallriemen
RIEM-SCHNALL-AUFSCHWEISSECKE-80X80MM

Art.-Nr. 0880132040

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schnallriemen

Art.-Nr. 0880132040

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x12 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Planenbefestigung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Ausführung

Vormontiert auf Aufschweißecke 80 x 80 mm

Länge (L)

240 mm

Breite (B)

20 mm

Lochabstand (A)

22 mm

Farbe

Weiß

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen